Frezen
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
Frezen
Frezen
7F862337
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
Dormer Spiebaanfrees 2 snijder S822 Alcrona 7MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7F862337
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
8
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
7
Merk
Dormer
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F862337
EAN
7320760698495
UBB
500661451087
UNSPSC
23172005
Fabrikant artikelnummer
S8227.0