text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F310 BS 1127 (1950) HSS M5x0.50


HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 0L091452
Draadmaat (metrisch) 5
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Model F310
Verpakt per 1

Specificaties

Draadmaat (metrisch) 5
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Model F310
Type Circular Split Die

Omschrijving

HSS Verstelbare snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 0L091452
EAN 7320760205921
UBB 500630119153
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F310M5X.5X13/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.