text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F180 ISO 2568 HSS 3/4Inx14


HSS Snijplaat voor NPT schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 2K653489
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 3/4 inch
Merk Dormer
Model F180
Type 5977769; 86017906

Omschrijving

HSS Snijplaat voor NPT schroefdraad DIN-EN 22568 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 2K653489
EAN 7320760161623
UBB 500630084324
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F1803/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.