text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F140 ISO 2568 HSS 3/4Inx10


HSS Snijplaat voor BSW schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 4B032052
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Aantal tanden per inch 10
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Aantal tanden per inch 10
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 3/4 inch
Merk Dormer
Model F140
Type Gun Nose Round Die

Omschrijving

HSS Snijplaat voor BSW schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 4B032052
EAN 7320760104651
UBB 500630083748
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F1403/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.