text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F140 ISO 2568 HSS 1Inx8


HSS Snijplaat voor BSW schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 4O728700
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Aantal tanden per inch 8
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Aantal tanden per inch 8
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Dormer
Model F140
Type Gun Nose Round Die

Omschrijving

HSS Snijplaat voor BSW schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 4O728700
EAN 7320760104576
UBB 500630082344
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F1401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.