text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F110 ISO 2568 HSS M8x1.00mm


HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 4T931525
Buitendiameter (mm) 25
Draadmaat (metrisch) 8
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 25
Draadmaat (metrisch) 8
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Model F110
Type Gun Nose Round Die

Omschrijving

HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 4T931525
EAN 7320760104323
UBB 500630124757
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F110M8X1.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.