text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F108 ISO 2568 HSSE M3x0.50mm


HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 6Q837730
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 3
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Omschrijving

HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q837730
EAN 7320760381274
UBB 500630116753
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F108M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.