Snijplaten en Snijmoeren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
5U151793
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
Dormer Snijplaat F108 ISO 2568 HSSE M2x0.40mm
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
5U151793
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
16
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
2
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
16
Hoogte
5
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
2
Spoed schroefdraad (mm)
0.4
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207403000
Model
F108
Type
Gun Nose Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U151793
EAN
7320760381250
UBB
500630113370
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
F108M2