text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F108 ISO 2568 HSSE M2.5x0.45mm


HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 1J162735
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 16
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 16
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 2.5
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Goederencode 8207403000
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Omschrijving

HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 1J162735
EAN 7320760381267
UBB 500630106366
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F108M2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.