Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
7W439136
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
Dormer Snijplaat F108 ISO 2568 HSSE M18x2.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7W439136
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Hoogte
18
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
18
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
45
Hoogte
18
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
18
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Goederencode
8207403000
Model
F108
Type
Gun Nose Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W439136
EAN
7320760381397
UBB
500630105525
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
F108M18