text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F108 ISO 2568 HSSE M14x2.00mm


HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 9Q518787
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Omschrijving

HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q518787
EAN 7320760381373
UBB 500630101722
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F108M14
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.