text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F108 ISO 2568 HSSE M10x1.50mm


HSS-E Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal en austenitisch roestvast staal, gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 8C221335
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Model F108
Type Gun Nose Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer 8C221335
EAN 7320760381359
UBB 500630096385
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F108M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.