text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijmoer F302 BS 1127 (1950) HSS M12x1.75


HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 2O178951
Uitvoering Snijmoer
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Goederencode 8207403000
Model F302
Type Hexagon Die Nut

Omschrijving

HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 2O178951
EAN 7320760105542
UBB 500629793695
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F302M12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.