text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijmoer F202 DIN 382 HSS M24x3.00mm


HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 6K373993
Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 50
Draadmaat (metrisch) 24
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 50
Draadmaat (metrisch) 24
Spoed schroefdraad (mm) 3
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Model F202
Type 5978716; 86017934

Omschrijving

HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 6K373993
EAN 7320760217108
UBB 500629797811
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F202M24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.