text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijmoer F202 DIN 382 HSS M20x2.50mm


HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 2G314889
Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 41
Draadmaat (metrisch) 20
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 41
Draadmaat (metrisch) 20
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Model F202
Type 5977886; 86017932

Omschrijving

HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 2G314889
EAN 7320760217085
UBB 500629796417
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F202M20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.