text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frees spiebaan kort S803 DIN 6527 K SC Alnova 4.00mm


Artikelnummer 9L468087
Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 5
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Sleuvenfrees
Totale lengte (mm) 54
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 5
Aantal tanden 3
Snijmateriaal HM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 4
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207701000
Type Slot End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 9L468087
EAN 7320760641071
UBB 500572717311
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S803HA4.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.