Frezen
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
Frezen
Frezen
5X313516
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
Dormer Spiebaanfrees 2 snijder S822 Alcrona 5MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5X313516
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Sleuvenfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merk
Dormer
Goederencode
8207505000
Type
Slot End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X313516
EAN
7320760698471
UBB
500661450824
UNSPSC
23172005
Fabrikant artikelnummer
S8225.0