Frezen
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
Frezen
Frezen
8U208697
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
Dormer Ruwfrees C922 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8U208697
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
HSS-PM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merk
Dormer
Goederencode
8207703700
Model
C92212.0
Type
35° Roughing End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U208697
EAN
7320760076385
UBB
500572697356
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
C92212.0