text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Ruwfrees C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm


Artikelnummer 8A718529
Uitvoering Ruwfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ruwfrees
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 13
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merk Dormer
Model C4286.0
Type 35° Roughing End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 8A718529
EAN 7320760070116
UBB 500572675642
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C4286.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.