text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Ruwfrees C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 20.00mm


HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K HRA 35° Super-G gecoat 4-snijder voor gelegeerd staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si 10%

Artikelnummer 1E472650
Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 104
Schachtdiameter (mm) 20
Werkende lengte (mm) 38
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 20
Merk Dormer
Type 5984922

Omschrijving

HSS-E-PM Middellange ruwfrees met weldonschacht DIN 844K HRA 35° Super-G gecoat 4-snijder voor gelegeerd staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm², koperlegeringen en aluminium Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 1E472650
EAN 7320760070031
UBB 500572360989
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C42820.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.