text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Ruwfrees C428 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 12.00mm


Artikelnummer 9H529391
Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 83
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 26
Aantal tanden 4
Snijmateriaal HSS-PM
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207703700
Model C42812.0
Type 35° Roughing End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 9H529391
EAN 7320760069998
UBB 500572712288
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer C42812.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.