text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 6.20mm


HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummer 4C095619
Totale lengte (mm) 101
Schachtdiameter (mm) 6
Diameter (mm) 6.2 - 6.2
Werkende lengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Schachtdiameter (mm) 6
Diameter (mm) 6.2 - 6.2
Werkende lengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type Machine Reamer

Omschrijving

HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummers

Artikelnummer 4C095619
EAN 7320760419229
UBB 500631849691
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B1806.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.