text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 2.90mm


HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummer 3M020980
Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 2.9
Diameter (mm) 2.9 - 2.9
Werkende lengte (mm) 15
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 61
Schachtdiameter (mm) 2.9
Diameter (mm) 2.9 - 2.9
Werkende lengte (mm) 15
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type 5986668; 86012864

Omschrijving

HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummers

Artikelnummer 3M020980
EAN 7320760418895
UBB 500631843405
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B1802.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.