Machineruimers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Ruimers
Machineruimers
1G402106
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
Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 2.50mm
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
1G402106
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
3
Diameter (mm)
2.5 - 2.5
Werkende lengte (mm)
14
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
3
Diameter (mm)
2.5 - 2.5
Werkende lengte (mm)
14
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1G402106
EAN
7320760418857
UBB
500631842662
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B1802.5