text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 17.00mm


HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummer 3G137516
Totale lengte (mm) 175
Schachtdiameter (mm) 17
Diameter (mm) 17 - 17
Werkende lengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 175
Schachtdiameter (mm) 17
Diameter (mm) 17 - 17
Werkende lengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS-E
Type 5986636; 86012852

Omschrijving

HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummers

Artikelnummer 3G137516
EAN 7320760420287
UBB 500631841672
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B18017.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.