Machineruimers
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
Ruimers
Machineruimers
6Z238441
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
Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 16.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Z238441
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
14
Diameter (mm)
16 - 16
Werkende lengte (mm)
52
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
170
Schachtdiameter (mm)
14
Diameter (mm)
16 - 16
Werkende lengte (mm)
52
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Machine Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z238441
EAN
7320760420270
UBB
500631841599
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B18016.0