Machineruimers
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Snij- & boorgereedschappen
Ruimers
Machineruimers
5F022273
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
Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 10.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5F022273
Totale lengte (mm)
133
Schachtdiameter (mm)
10
Diameter (mm)
10 - 10
Werkende lengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
133
Schachtdiameter (mm)
10
Diameter (mm)
10 - 10
Werkende lengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Merk
Dormer
Goederencode
8207603000
Type
Machine Reamer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F022273
EAN
7320760420218
UBB
500631839619
UNSPSC
27112835
Fabrikant artikelnummer
B18010.0