text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Plaatboor G314 HSS Blank 6.00mm-30.00mm


De DORMER G314 is eem getrapte plaatboor in HSS uitvoering Voor het in stappen op maat brengen en afbramen van gaten in plaatwerk een dikte van maximaal de traphoogte (l3). Precisiegeslepen uit hoogwaardig snelstaal voor een lange levensduur De speciale schachtvorm die in alle normale opnames en boorkoppen te spannen is, voorkomt doorslippen. Type: 412  t: Ø 4 - Ø12mm met 1mm oplopend 1220t: Ø12 - Ø20mm met 1mm oplopend 2030t: Ø20 - Ø30mm met 1mm oplopend 3040t: Ø30 - Ø40mm met 1mm oplopend 420t  : Ø 4 - Ø20mm met 2mm oplopend 630t  : Ø 6 - Ø30mm met 2mm oplopend Mt    : Ø 9 - Ø36mm met 3mm oplopend Let op: verlaag het toerental van de machine zodat de snijsnelheid bij het groter worden van de diameter niet te hoog wordt Gebruik van een goede snijolie is in de meeste materialen aanbevolen Zie snijolie Dormer M200

Article number 3L188599
Schachtdiameter (mm) 10
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 13
Packed per 1

Specifications

Schachtdiameter (mm) 10
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 6
Aantal boortrappen 13
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Conical Drill

Description

De DORMER G314 is eem getrapte plaatboor in HSS uitvoering Voor het in stappen op maat brengen en afbramen van gaten in plaatwerk een dikte van maximaal de traphoogte (l3). Precisiegeslepen uit hoogwaardig snelstaal voor een lange levensduur De speciale schachtvorm die in alle normale opnames en boorkoppen te spannen is, voorkomt doorslippen. Type: 412  t: Ø 4 - Ø12mm met 1mm oplopend 1220t: Ø12 - Ø20mm met 1mm oplopend 2030t: Ø20 - Ø30mm met 1mm oplopend 3040t: Ø30 - Ø40mm met 1mm oplopend 420t  : Ø 4 - Ø20mm met 2mm oplopend 630t  : Ø 6 - Ø30mm met 2mm oplopend Mt    : Ø 9 - Ø36mm met 3mm oplopend Let op: verlaag het toerental van de machine zodat de snijsnelheid bij het groter worden van de diameter niet te hoog wordt Gebruik van een goede snijolie is in de meeste materialen aanbevolen Zie snijolie Dormer M200

Article numbers

Article number 3L188599
EAN 7320760149478
UBB 500629646687
UNSPSC 20111603
Manufacturer article nr  G314630
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.