text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Plaatboor G314 HSS Blank 30.00mm-40.00mm


HSS Getrapte plaatboor ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5% thermoplasten en duraplasten

Artikelnummer 2F519802
Schachtdiameter (mm) 13
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 30
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 13
Max. boordiameter (mm) 40
Min. boordiameter (mm) 30
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Step Drill

Omschrijving

HSS Getrapte plaatboor ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5% thermoplasten en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2F519802
EAN 7320760149447
UBB 500629646018
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer G3143040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.