text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Plaatboor G314 HSS Blank 20.00mm-30.00mm


De DORMER G314 is eem getrapte plaatboor in HSS uitvoering Voor het in stappen op maat brengen en afbramen van gaten in plaatwerk een dikte van maximaal de traphoogte (l3). Precisiegeslepen uit hoogwaardig snelstaal voor een lange levensduur De speciale schachtvorm die in alle normale opnames en boorkoppen te spannen is, voorkomt doorslippen. Type: 412  t: Ø 4 - Ø12mm met 1mm oplopend 1220t: Ø12 - Ø20mm met 1mm oplopend 2030t: Ø20 - Ø30mm met 1mm oplopend 3040t: Ø30 - Ø40mm met 1mm oplopend 420t  : Ø 4 - Ø20mm met 2mm oplopend 630t  : Ø 6 - Ø30mm met 2mm oplopend Mt    : Ø 9 - Ø36mm met 3mm oplopend Let op: verlaag het toerental van de machine zodat de snijsnelheid bij het groter worden van de diameter niet te hoog wordt Gebruik van een goede snijolie is in de meeste materialen aanbevolen Zie snijolie Dormer M200

Artikelnummer 3C274427
Schachtdiameter (mm) 12
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 20
Aantal boortrappen 11
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 12
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 20
Aantal boortrappen 11
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 3C274427
EAN 7320760149430
UBB 500629645853
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer G3142030
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.