Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6O280050
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
Dormer Plaatboor A119 Stoomontlaten 5.10 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6O280050
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
17
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
62
Diameter boor (mm)
5.1
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
17
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Ja
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
120
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Dormer
Model
A119
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O280050
EAN
7320760708125
UBB
500661426006
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A1195.1