Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1L439723
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
Dormer Plaatboor A119 Stoomontlaten 3.30MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1L439723
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207505000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
49
Diameter boor (mm)
3.3
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207505000
Model
A119
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L439723
EAN
7320760708071
UBB
500661425503
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A1193.3