text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Meerfasenboor met morseconus E200 DIN 371 N/A HSSE Blank M5x0.80mm


De DORMER E200 is een Metrische (M) machinetap met rechte spaangroeven hierdoor bruikbaar voor zowel blinde als doorlopende gaten Verdinkte schacht voor extra stabiliteit Maximale draaddiepte is 1,5xD De aansnijding is naar vorm C (2-3 gangen) maar is ook leverbaar met extra lange aansnijding naar vorm A (6-8 gangen) Hierdoor ook te gebruiken als handtap.

Artikelnummer 2J629172
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 17
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Omschrijving

De DORMER E200 is een Metrische (M) machinetap met rechte spaangroeven hierdoor bruikbaar voor zowel blinde als doorlopende gaten Verdinkte schacht voor extra stabiliteit Maximale draaddiepte is 1,5xD De aansnijding is naar vorm C (2-3 gangen) maar is ook leverbaar met extra lange aansnijding naar vorm A (6-8 gangen) Hierdoor ook te gebruiken als handtap.

Artikelnummers

Artikelnummer 2J629172
EAN 7320760085141
UBB 500572395712
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E200M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.