text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Meerfasenboor met morseconus E200 DIN 371 N/A HSSE Blank M2x0.40mm


HSS Handtap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5969 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 3T848586
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 4
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 4
Schroefdraadlengte (mm) 6
Totale lengte (mm) 45
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.4
Draadmaat 2
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS Handtap voor gasschroefdraad ongecoat DIN 5969 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 3T848586
EAN 7320760085097
UBB 500572438397
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E200M2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.