text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Meerfasenboor A402 DIN 8376 HSS Vaporised M8


De DORMER A402 is een meerfasentrapboor volgens de DIN8376 norm is bedoeld voor het verzinken van schroefkoppen De kleine en grote diameter van de boor hebben beide hun eigen spaangroefprofiel zodat de spanen beter worden gevormd en elkaar niet in de weg zitten De A402 boort enkele tienden groter dan de schroefmaat en verzinkt gelijktijdig de schroefkop onder 180°.

Artikelnummer 2Q070578
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 15
Snijlengte (mm) 114
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 169
Diameter boor (mm) 9
Schachtdiameter (mm) 15
Snijlengte (mm) 114
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A402
Type Subland Drill Bit

Omschrijving

De DORMER A402 is een meerfasentrapboor volgens de DIN8376 norm is bedoeld voor het verzinken van schroefkoppen De kleine en grote diameter van de boor hebben beide hun eigen spaangroefprofiel zodat de spanen beter worden gevormd en elkaar niet in de weg zitten De A402 boort enkele tienden groter dan de schroefmaat en verzinkt gelijktijdig de schroefkop onder 180°.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q070578
EAN 7320760034484
UBB 500572403060
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A402M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.