Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7J040123
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
Dormer Meerfasenboor A402 DIN 8376 HSS Vaporised M6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J040123
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
11
Snijlengte (mm)
94
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
142
Diameter boor (mm)
6.6
Schachtdiameter (mm)
11
Snijlengte (mm)
94
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A402
Type
Subland Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J040123
EAN
7320760034477
UBB
500572655271
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A402M6