text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Meerfasenboor A402 DIN 8376 HSS Vaporised M5


HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8376 N 180° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 9I719749
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 5.5
Schachtdiameter (mm) 10
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A402
Type 5970287; 86010308

Omschrijving

HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8376 N 180° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 9I719749
EAN 7320760034460
UBB 500572713849
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A402M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.