text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Meerfasenboor A402 DIN 8376 HSS Vaporised M4


HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8376 N 180° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 5M828107
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 4.5
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A402
Type Subland Drill Bit

Omschrijving

HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8376 N 180° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 5M828107
EAN 7320760034453
UBB 500572488129
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A402M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.