text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Meerfasenboor A402 DIN 8376 HSS Vaporised M3


HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8374 N 90° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 2F532371
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 3.4
Schachtdiameter (mm) 6
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A402
Type Subland Drill Bit

Omschrijving

HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8374 N 90° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 2F532371
EAN 7320760034446
UBB 500572390192
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A402M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.