Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8M781145
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
Dormer Meerfasenboor A402 DIN 8376 HSS Vaporised M10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8M781145
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
18
Snijlengte (mm)
130
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
191
Diameter boor (mm)
11
Schachtdiameter (mm)
18
Snijlengte (mm)
130
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A402
Type
Subland Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8M781145
EAN
7320760034439
UBB
500572688850
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A402M10