text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Meerfasenboor A400 DIN 8374 HSS Vaporised M8


HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8374 N 90° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 1G037031
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 15
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 169
Diameter boor (mm) 8.4
Schachtdiameter (mm) 15
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 114
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A400
Type 5970252; 86010304

Artikelnummers

Artikelnummer 1G037031
EAN 7320760034354
UBB 500572363538
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A400M8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.