text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Meerfasenboor A400 DIN 8374 HSS Vaporised M6


HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8374 N 90° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 9P210973
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 142
Diameter boor (mm) 6.4
Schachtdiameter (mm) 11.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 94
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A400
Type Subland Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9P210973
EAN 7320760034347
UBB 500572904000
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A400M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.