text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Meerfasenboor A400 DIN 8374 HSS Vaporised M10


HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8374 N 90° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 7L283782
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 19
Snijlengte (mm) 135
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 198
Diameter boor (mm) 10.5
Schachtdiameter (mm) 19
Snijlengte (mm) 135
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A400
Type Subland Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7L283782
EAN 7320760034309
UBB 500572657905
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A400M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.