text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Mantelkopfrees D420 DIN 1880 HSSE TiCN 63.0x40.0


HSS-E Mantelkopfrees met DIN 1880 N 30° TiCN gecoat 8/12-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen

Artikelnummer 8Q945090
Totale lengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS-E
Diameter frees (mm) 63
Merk Dormer
Type Shell Cutter
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS-E
Diameter frees (mm) 63
Merk Dormer
Type Shell Cutter

Omschrijving

HSS-E Mantelkopfrees met DIN 1880 N 30° TiCN gecoat 8/12-snijder voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan- en nikkellegeringen, koper- en aluminiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q945090
EAN 7320760077719
UBB 500572693884
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer D42063.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.