text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E606 ISO 2283 N/A HSSE Blank M3x0.50mm


Artículo No. 9P902199
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 13
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207401000
Model E606
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 9P902199
EAN 7320760123942
UBB 500631635264
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E606M3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.