Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5U338603
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
Dormer Machinetap extra lang E605 ISO 2283 N/A HSSE Blank M8x1.25mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5U338603
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
97
Schachtdiameter (mm)
6.3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
97
Schachtdiameter (mm)
6.3
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Flankhoek (°)
30
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
5
Linkse draad
Nee
Merk
Dormer
Goederencode
8207401000
Model
E605
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U338603
EAN
7320760123881
UBB
500631680799
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
E605M8