text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E605 ISO 2283 N/A HSSE Blank M6x1.00mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², roestvast staal, nikkellegeringen 900 N/mm² en aluminiumlegeringen

Artikelnummer 1B356844
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 21
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 89
Schachtdiameter (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 21
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 89
Schachtdiameter (mm) 6.3
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 6
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1B356844
EAN 7320760123874
UBB 500631668265
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E605M6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.