text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E605 ISO 2283 N/A HSSE Blank M5x0.80mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², roestvast staal, nikkellegeringen 900 N/mm² en aluminiumlegeringen

Artikelnummer 1B862427
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 19
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 19
Schroefdraadlengte (mm) 12
Totale lengte (mm) 79
Schachtdiameter (mm) 5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 12
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E605
Type 5977955; 86017183

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², roestvast staal, nikkellegeringen 900 N/mm² en aluminiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 1B862427
EAN 7320760123867
UBB 500631656617
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E605M5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.