text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E605 ISO 2283 N/A HSSE Blank M4x0.70mm


Artikelnummer 6W446491
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 16
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 16
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 4
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 3.15
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 8207401000
Model E605
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6W446491
EAN 7320760123850
UBB 500631645818
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E605M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.