text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap extra lang E605 ISO 2283 N/A HSSE Blank M3x0.50mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 2X717061
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 16
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 3.15
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 16
Schroefdraadlengte (mm) 9
Totale lengte (mm) 66
Schachtdiameter (mm) 3.15
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 9
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 2283 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 2X717061
EAN 7320760123843
UBB 500631635009
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E605M3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.